Power sonic
ミニボール盤
(1件のレビュー)
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)
100
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000
チャック能力(mm)
0.6~6
定格時間(分)
20
最大ストローク(mm)
20
最大穴あけ能力(mm)
スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
内容量
1台
取扱説明書:
(3.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103285
MDP-100
¥
28,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください