Power sonic
角のみ盤
木材の角溝、角穴の加工に便利です。
消費電力(W)
375
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
寸法(mm)
(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7
最大ストローク(mm)
100
最大取付物厚さ(mm)
105
内容量
1台
取扱説明書:
(2.77MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103328
KN-127
¥
180,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください