曜日別特売

サンドブラスタ

サンドブラスタ - SSPOWERサンドブラスタ - SSPOWERサンドブラスタ - SSPOWERサンドブラスタ - SSPOWERサンドブラスタ - SSPOWERサンドブラスタ - SSPOWERサンドブラスタ - SSPOWERサンドブラスタ - SSPOWER
(2件のレビュー)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。

付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70103337SB-07
40,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70103337
2022-12-17
用途: 塗装作業時,錆落とし
有限会社中央オートサービス

まず、シーリング不良で全体の隙間から研磨剤が漏れ、全部ばらしてシーリングしないと使えない。
蓋の隙間からも漏れつなぎ服が汚れる。
到着時足も曲がっていて、模造品でしかなかった。
付属のホースも短く交換しないと使えない。

13が参考にしています
対象商品 : 70103337
2021-05-31
用途: 素地調整
製造業

良い感じで、ブラストできました。
台は、メーカーが違いますが、AIRREX(アネスト岩田コンプレッサ)のサンドブラスタ用スタンド(CHB-200)でも、ちゃんといい感じにと使えました。
形も同じようですし、OEMのように感じました

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする