パオック
ディスクグラインダ
鉄のサビ落とし、バリ取り、塗装剥がしに便利です。
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
600
砥石寸法(mm)
外径100×穴径15×厚さ6
回転速度(min
-1
[r.p.m])
12000
定格時間(分)
30
内容量
1台
取扱説明書:
(1.36MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103382
DG-100SPA
12000
280
115
105
1.7
1.8
100
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください