パオック
コンセント式ミニドライバ
穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
コード長さ(m)
1.5
定格時間(分)
10
ビット寸法(mm)
対辺6.35
内容量
1台
取扱説明書:
(0.8MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103443
MDD-AC
3.5
210
30
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください