狭い場所でのボルト、ナットの着脱に便利な縦長形状です。
エアラチェットでは外せないボルト、ナットでも簡単に着脱できます。
2段階トルク調整機能付きです。
用途ボルトやナットの締め、ゆるめに、トラクターの爪交換に。締付トルク(N・m)弱:130、強:240能力ボルト径M14(緩めることが可能なボルト径)プラグ(取付径)Rc1/4セット内容エアプラグ、インパクト用ショートソケット17・19mm、ブローケース材質ヘッド:アルミダイキャスト、差込角:スチール、ソケット:Cr-Mo材質(本体)プラスチック、ラバー質量(kg)1.8差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])5000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(L/min)140潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×80×58内容量1台