曜日別特売

エアハンマセット

エアハンマセット - パオックエアハンマセット - パオックエアハンマセット - パオックエアハンマセット - パオックエアハンマセット - パオックエアハンマセット - パオック

簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。

用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000内容量1台
取扱説明書:(3.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70103486AH-10.2PA
14,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品説明】エアハンマセットAH-10.2PA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする