曜日別特売

エアインパクトレンチ

エアインパクトレンチ - パオックエアインパクトレンチ - パオックエアインパクトレンチ - パオックエアインパクトレンチ - パオックエアインパクトレンチ - パオックエアインパクトレンチ - パオックエアインパクトレンチ - パオックエアインパクトレンチ - パオック
(1件のレビュー)

自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。
4段階トルク調整機能付きです。
滑りにくいラバーグリップ付です。

用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容インパクト用ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)2.2材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)114プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)140、(2)170、(3)230、(4)310潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×68内容量1台
取扱説明書:(1.02MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70103495AIM-01PA
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品説明】エアインパクトレンチAIM-01PA
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 出張車への搭載用
運輸・通信業

出張時、外での作業用にと思って購入してみました。インパクト自体は普通の感じで特に問題なし。ディープソケットが17、19,21付いてこの値段なら十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする