高トルクでハイパワータイプです。
大径のボルト、ナットを素早く確実に締める、ゆるめることができます。
自動車のタイヤ交換、整備作業をスピーディにできます。
4段階トルク調整機能付きです。
滑りにくいラバーグリップ付です。
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に。回転数(min-1[r.p.m])7000セット内容ソケット12・13・14・17・19・21・22・24・27・30mm、エクステンションバー、ミニオイラ、オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質差込角:ニッケルモリブデン鋼、ソケット:Cr-V質量(kg)2.4材質(本体)アルミダイキャスト種類ピンクラッチハンマー差込角(mm)12.7使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)120プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)(1)190、(2)290、(3)390、(4)530能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×195×65内容量1台