パオック
エアカッタ
スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。
用途
鉄板の直線切りに。
セット内容
オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4
材質
刃:SK5
質量(kg)
1.2
材質(本体)
アルミダイキャスト
回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
使用圧力(MPa)
0.58
切断能力(mm)
スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可
空気消費量(L/min)
112
プラグ
(取付径)Rc1/4
潤滑油
タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×160×45
ストローク数(min)
2800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103513
AMC-702PA
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください