パオック
エアタッカ
ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。
後部、排気口調整ダイヤル付です。
滑りにくいラバーグリップ付です。
用途
ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。
セット内容
六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース
材質
(マガジン)アルミ合金
質量(kg)
1.3
材質(本体)
アルミ
使用圧力(MPa)
0.48~0.69
プラグ
(取付径)Rc1/4
潤滑油
タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
装填数
100本
適合ステープル肩幅(mm)
4、脚長10~25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×180×60
内容量
1台
取扱説明書:
(7.8MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103522
AT-0425PA
¥
15,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください