パオック
エアニブラ
スチール、アルミ板、波板をスピーディに直線、曲線切りできます。
用途
鉄板などの直線切り、曲線切りに。
セット内容
オイルポット、シールテープ、カプラプラグR1/4
材質
ピンガイド:SCM415、ピン:SKD11
質量(kg)
1
材質(本体)
アルミダイキャスト
回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
使用圧力(MPa)
0.58
最高使用圧力(MPa)
0.7
切断能力(mm)
鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0
空気消費量(L/min)
112
プラグ
(取付径)Rc1/4
潤滑油
タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×105×41
ストローク数(min)
3500
内容量
1台
取扱説明書:
(2.97MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103547
AMN-15PA
¥
24,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください