曜日別特売

エアラチェットレンチセット

エアラチェットレンチセット - パオックエアラチェットレンチセット - パオックエアラチェットレンチセット - パオック

狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます。

用途ボルト、ナットの着脱作業に。回転数(min-1[r.p.m])160セット内容9.5mmソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)、9.5mmエクステンションバー、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット(+2・+3・-5.5)、9.5mmドライバビットホルダ、カプラプラグ、オイルポット、シールテープ、ブローケース質量(kg)1.18材質(本体)アルミダイキャスト差込角(mm)9.5(3/8")使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4締付トルク(N・m)66.2能力ボルト径M10(緩めることが可能なボルト径)潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×60×40内容量1台
取扱説明書:(3.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70103556ARW-66.2PA
24,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする