曜日別特売

エア釘打機

エア釘打機 - パオックエア釘打機 - パオックエア釘打機 - パオックエア釘打機 - パオックエア釘打機 - パオックエア釘打機 - パオック

簡単、スピーディに釘が打てます。
ネイル残量確認窓付です。
安全装置付です。
打ち込み深さ調整付です。
後部、排気口ダイヤル調整付です。
滑りにくいラバーグリップ付です。

用途内装、床材の仕上釘打ちに。適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mmセット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、保護メガネ、F型ネイル30・40・50mm×各1000、保護キャップ、ケース材質マガジン:アルミ質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.45~0.68プラグ(取付径)Rc1/4最大使用圧力(MPa)0.8潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×245×55内容量1台
取扱説明書:(1.31MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70103574AFN-50PA
15,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする