溶接フランジ 10K ステンレス製
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途
配管材料に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び圧力
10K
内容量
1枚
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103608
-
15
1/2
15
4
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103617
-
20
3/4
15
4
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103626
-
25
1
19
4
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103635
-
32
1-1/4
19
4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103644
-
40
1-1/2
19
4
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103653
-
50
2
19
4
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103662
-
65
2-1/2
19
4
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103678
-
80
3
19
8
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103687
-
100
4
19
8
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった