曜日別特売
モノタロウ

ブラインドフランジ 10K ステンレス製

ブラインドフランジ 10K ステンレス製 - モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製 - モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製 - モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製 - モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製 - モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製 - モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製 - モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製 - モノタロウ
(1件のレビュー)

BL-FF(閉止フランジ)です。

用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K内容量1枚
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70103784-151/2154
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103793-203/4154
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103802-251194
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103818-321-1/4194
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103827-401-1/2194
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103836-502194
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103845-652-1/2194
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103854-803198
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103863-1004198
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70103854
2022-12-13
用途: 配管メンテナンス

使用者に聞いたところ、「バッチリだよ!」「値段が高いね~」ということでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
フランジの側面に刻印はありますか?
回答:
フランジ側面には刻印がございます。
1が参考にしています
2021-08-13

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする