ブラインドフランジ 5K ステンレス製
(1件のレビュー)
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途
配管材料に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び圧力
5K
内容量
1枚
注意
※配管材料用途以外での使用はお止めください。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103872
-
15
1/2
12
4
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103888
-
20
3/4
12
4
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103897
-
25
1
12
4
¥
916
¥
1,008
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103906
-
32
1-1/4
15
4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103915
-
40
1-1/2
15
4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103924
-
50
2
15
4
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年4月9日
70103933
-
65
2-1/2
15
4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103942
-
80
3
19
4
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70103958
-
100
4
19
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった