ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650

ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650 - TULTEX(タルテックス)ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650 - TULTEX(タルテックス)
(1件のレビュー)

人気のミドルカット
甲被の側面をメッシュ生地にすることで通気性を確保し足ムレ軽減
カモフラ柄のメッシュがデザインのアクセント

ブラック足幅3E形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)430±10(26cm)材質(先芯)鋼製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70104064AZ-5165024.5
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104073AZ-5165025
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104082AZ-5165025.5
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104098AZ-5165026
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104107AZ-5165026.5
7,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
70104116AZ-5165027
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104125AZ-5165028
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70104098
2018-06-16
用途: 機械のメンテナンス時

値段が安く満足しています。また購入すると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする