プラスワンスタイル株式会社
動物捕獲器ジャンボ
大きな動物も逃がさない
用途
有害動物の捕獲に。
仕様
脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品
取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ
材質
鉄(メッキ仕上げ)
作動方式
吊りエサタイプ
内容量
1個
注意
※捕獲器の設置には、役所への申請が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。野生鳥獣を捕獲する為にわなを設置される方は、捕獲の許可証または狩猟登録証が必要です。※動物虐待目的には絶対使用しないでください。※幼児、子供、ペット等のいる場所での使用は避けてください。(重大事故につながる可能性があります。)※本体のフチなどで手を切らない為に、軍手等の着用をお願いします。※ネコやイヌの捕獲には使用しないでください。※保護動物を誤って捕獲した場合は、ケガの無い事を確認し、速やかに安全な場所に放獣してください。※対象動物以外の動物が誤って入った場合には不具合が生じる可能性があります。※ご不明な点につきましては、メーカー、またはお住まいの市町村担当部署までお問合せください。※捕獲器を使用し野生動物を捕獲/殺処分するには、狩猟免許の「わな猟免許」が必要となります。また、捕獲器の設置にはお住まいの市町村への申請が必要となります。そのため、原則として免許をお持ちでない方の捕獲器の設置は認められておりませんが、鳥獣被害・害獣被害の増加を受けて、市町村によっては被害状況や捕獲動物によっては、例外的に免許が無くとも捕獲器の設置が認められる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村へご相談下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象動物
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70104222
NO402
ハクビシン・アライグマ・キツネ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
70104204
NO202
イタチ(オス)
オープン
取扱い終了
代替品有
70104213
NO302
タヌキ・ヌートリア
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください