プライヤー バネ付

プライヤー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付 - TSUNODA(ツノダ)
(3件のレビュー)

キズつけないでガッチリ掴む

用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm)軟鉄線
使用範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70104554PL-150SCS184Φ2.0パイプ径:約6.0~28
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
70104563PL-200SCS227Φ2.6パイプ径:約6.0~32
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70104554
2024-05-29
用途: 板金の曲げ作業
製造業

0.5mm厚の板金曲げ時の傷防止に使用しました。
使いやすくもちろん傷も無く良いです。

対象商品 : 70104563
2022-01-29
用途: 金属加工
都築工芸

低価格の割に品質・つくり共に良くできている製品だと感じた。持ち手部分が滑りにくく先端も適度な柔軟性があるので、しっかりグリップできるため回りやすい棒状のものを傷を付けることなく強く締め付けることができた。先端の交換パッドもモノタロウで買えるようなので安心。

対象商品 : 70104563
2022-01-06
用途: 機械の整備
その他業種

プラスチック製の固着してしまったキャップや蝶ネジの取り外し、樹脂パーツを加工する際の固定に使用しています。特につかむところが少ないパーツに関しては多少力を入れて掴んでも傷つきずらいので重宝しています。しかし力を入れて使用するとプライヤーの先の樹脂部分が変形しやすいので頻繁に使われる方は交換用のパーツを同時に購入しておいた方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする