結束バンドニッパー

結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)
(3件のレビュー)

配線の結束をスピーディーにこなす。

用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70104685KBN-150
3,890
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70104685
2019-06-27
用途: インシュロックおよび細い鋼線の切断

インシュロックを切断する分には、切れ味は申し分ないです。切断しないで引っ張る機能も慣れが必要ですが、便利だと思います。刃の保ちは、鋼線の切断も併用するとなると、今のところ様子見です。自分はなるべくこれでは、極細い鋼線以外は切らないようにしたいと思います。

対象商品 : 70104685
2018-11-17
用途: 配線結束作業(絞り、インシュロックの切断)
SEサイキエフェクト合同会社

インシュロックを掴む際、ニッパーの本体角度をインシュロック端面と並行にしないと上手くつかめないので斜めニッパー形状ではなく直線に近い刃形状の方が掴み易いと思います。

対象商品 : 70104685
2018-04-14
用途: 結束バンドの切断

いろいろなタイプのニッパを使ってきました。今回角度がある場所での切断用にと購入しました。
ふだん使いのニッパと比べると、根元の部分に切れない加工がしてあり、結束バンドを締め付けるのに便利です。切れ味もとてもよいと思います。
今までロングニッパを使っていましたが、最近新しくした物がイマイチの切れ味だったのでこちらを追加購入しました。
少し前に購入した結束バンド用切断ニッパも小型で切れ味もよくまた、切れ端を掴んでくれますので普段使いにしていますが、太めのバンドと、バンドの除去にこちらを使っています。切れ端が保持できないので星を4つにしましたが、製品自体はとてもよい物だと感じています。星5に相当します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする