曜日別特売

アロマ加湿器「デュードロップL」

アロマ加湿器「デュードロップL」 - スリーアップ
タンク容量(L)3.3付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚材質ABS、AS質量(kg)1サイズL電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25コード長さ(m)1.5機能ミスト無段階調節、LEDライト(点灯/消灯)連続運転時間(h)(ミスト最大時)13適合床面積8畳(目安)直径×高さ(cm)23.5×25.4最大加湿量(mL/h)250加湿方式超音波内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70105254HFT-1717WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
70105263HFT-1717NWナチュラルウッド
オープン
取扱い終了
返品不可
70105272HFT-1717DWダークウッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする