レスキュー・キャリーマット

レスキュー・キャリーマット - 東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット - 東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット - 東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット - 東京都葛飾福祉工場

軽量でコンパクトに折りたためる担架です。
ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。
保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。

材質表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100%質量(kg)約2.8収納時寸法(mm)約450×640×100使用時寸法(mm)(担架部)約1800×650RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※著しく摩耗の予想される路面や避難訓練でのご使用の際は、防水シート等を併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701104686055
49,500
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする