東京都葛飾福祉工場
伸縮二ツ折担架
グリップ部分が伸縮しますので狭い場所でも使用できます。
仕様
肩負紐付
材質
スチール、布地:帆布
長さ(mm)
約1770(グリップを縮めた場合)
質量(kg)
約8
使用時寸法(mm)
約2250×540
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70110486
6010
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください