DIKE
作業靴ディガー
デザインと機能性を両立した、イタリア製最高級作業靴。
仕様
つま先保護プレート付
種類
作業靴
規格
EN ISO規格取得商品
耐衝撃性
200J以上
靴底
ゴム・ポリウレタン発泡材
内容量
1足
注意
※JIS規格未取得。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70106882
21021-300-38
25.5
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106898
21021-300-39
26
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106907
21021-300-40
26.5
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106916
21021-300-41
27
ブラック
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106925
21021-403-38
25.5
ブラウン
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106934
21021-403-39
26
ブラウン
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106943
21021-403-40
26.5
ブラウン
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106952
21021-403-41
27
ブラウン
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106968
21021-414-38
25.5
グレー
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106977
21021-414-39
26
グレー
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106986
21021-414-40
26.5
グレー
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70106995
21021-414-41
27
グレー
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70107004
21021-709-38
25.5
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70107013
21021-709-39
26
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70107022
21021-709-40
26.5
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
70107038
21021-709-41
27
ベージュ
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
39835864
21021-300-42
27.5
エスプレッソブラック
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
39835873
21021-300-43
28
エスプレッソブラック
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
39835889
21021-403-42
27.5
カプチーノブラウン
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
39835898
21021-403-43
28
カプチーノブラウン
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
39835907
21021-414-42
27.5
アルピニアングレイ
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
39835916
21021-414-43
28
アルピニアングレイ
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
39835925
21021-709-42
27.5
パドヴァベージュ
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
39835934
21021-709-43
28
パドヴァベージュ
スニーカー
紐タイプ
ミドルカット
ヌバックプルアップ
¥
29,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください