曜日別特売

溶接ソリッドワイヤ

溶接ソリッドワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

CO2ガスアーク溶接において、アークが安定し溶接作業性が良好です。
全姿勢の突合せ及びすみ肉溶接が容易に行えます。

用途400、490MPa級耐候性鋼(P仕様)の各種構造物における突合せ及びすみ肉溶接。規格JIS Z 3315 G49A0UC1-CCJ該当、AWS A5.28 ER80S-G該当ワイヤー種類ソリッド内容量1巻(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70108054FGC-551.0
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
70108063FGC-551.2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする