ホーケン
がっちりハンド
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70108088
N-685
M
23.5
7.4
8.2
16.4
ポリエステル・天然ゴム
グリーン
天然ゴム
13
通気性
1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
70108106
N-685
LL
26
8.3
9
18
ポリエステル・天然ゴム
グリーン
天然ゴム
13
通気性
1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
70108097
N-685
L
24
7.8
8.7
17.4
ポリエステル・天然ゴム
グリーン
天然ゴム
13
通気性
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください