プロフィスト21(王子ゴム)
耐油ビニオー
耐油性に優れたビニール手袋。水産関係・工場での油作業に適しています。裏はシームレス加工で作業性に優れ、手の平はすべり止め加工してあります。
仕様
裏シームレス
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70108133
561
M
26±5%
8±5%
10.5±5%
PVC・綿
ブルー
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
70108142
561
L
26±5%
8.5±5%
11±5%
PVC・綿
ブルー
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70108158
561
LL
26±5%
9±5%
11.5±5%
PVC・綿
ブルー
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください