プロフィスト21(王子ゴム)
ニトリルテブクロー 裏メリ
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性がある。天然ゴム・ビニール手袋より耐油性・耐熱性に優れているが、軽くて手になじみ、手が疲れにくい手袋です。
用途
機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建設、農業・林業、食品加工
仕様
ニトリル裏メリヤス
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70108167
580
M
26±5%
8±5%
10.5±5%
表/ニトリルゴム、裏/メリヤス
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
70108176
580
L
26±5%
8.5±5%
11±5%
表/ニトリルゴム、裏/メリヤス
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
70108185
580
LL
26±5%
9±5%
11.5±5%
表/ニトリルゴム、裏/メリヤス
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください