プロフィスト21(王子ゴム)
C-850H 純綿軍手 カフス
脱着しやすいカフス軍手
材質
純綿100%
色
生成
質量(g)
1打850
入数(双)
12
全長(cm)
約26
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
約9.5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70108194
C-850H
7
フリー
850
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください