プロフィスト21(王子ゴム)
溶接用床皮3本指
熱に強く袖が長く溶接作業に適している3本指の牛床皮手袋です。
仕様
袖付
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
300
幅(cm)
27±5%
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70108246
168
33±5%
8.5±5%
(袖)15
牛床皮
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください