東信製作所
木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)
61
偏芯C(mm)
19
旋回半径A(mm)
49
平径(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M8×P1.25
M10×P1.5
M12×P1.25
M12×P1.75
U5/16×18山
U3/8×16山
U1/2×20山
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70109908
木製50N-B
50
20
U5/16×18山
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70109917
木製50N-B
50
20
U5/16×18山
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
70109926
木製50N-B
50
20
U5/16×18山
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70109935
木製50N-B
50
20
U3/8×16山
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70109944
木製50N-B
50
20
U3/8×16山
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70109953
木製50N-B
50
20
U3/8×16山
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70109962
木製50N-B
50
20
U1/2×20山
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70109978
木製50N-B
50
20
U1/2×20山
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70109987
木製50N-B
50
20
U1/2×20山
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70109996
木製50N-B
50
20
M8×P1.25
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110005
木製50N-B
50
20
M8×P1.25
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110014
木製50N-B
50
20
M8×P1.25
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110023
木製50N-B
50
20
M10×P1.5
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110032
木製50N-B
50
20
M10×P1.5
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110048
木製50N-B
50
20
M10×P1.5
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
70110057
木製50N-B
50
20
M12×P1.25
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110066
木製50N-B
50
20
M12×P1.25
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110075
木製50N-B
50
20
M12×P1.25
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110084
木製50N-B
50
20
M12×P1.75
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110093
木製50N-B
50
20
M12×P1.75
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
70110102
木製50N-B
50
20
M12×P1.75
15
62
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください