曜日別特売

木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付)

木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付) - 東信製作所木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付) - 東信製作所木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付) - 東信製作所

家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。

車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70110118木製50NS-B5020U5/16×18山1562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110127木製50NS-B5020U5/16×18山1562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110136木製50NS-B5020U5/16×18山1562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110145木製50NS-B5020U3/8×16山1562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110154木製50NS-B5020U3/8×16山1562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110163木製50NS-B5020U3/8×16山1562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110172木製50NS-B5020U1/2×20山1562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110188木製50NS-B5020U1/2×20山1562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110197木製50NS-B5020U1/2×20山1562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110206木製50NS-B5020M8×P1.251562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110215木製50NS-B5020M8×P1.251562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110224木製50NS-B5020M8×P1.251562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110233木製50NS-B5020M10×P1.51562
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
70110242木製50NS-B5020M10×P1.51562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110258木製50NS-B5020M10×P1.51562
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
70110267木製50NS-B5020M12×P1.251562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110276木製50NS-B5020M12×P1.251562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110285木製50NS-B5020M12×P1.251562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110294木製50NS-B5020M12×P1.751562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110303木製50NS-B5020M12×P1.751562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
70110312木製50NS-B5020M12×P1.751562
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする