東信製作所
木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付)
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)
61
取付穴ピッチb(mm)
26×26
偏芯C(mm)
19
旋回半径A(mm)
58
取付穴径P(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
38×38
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70110355
木製50NS-P
50
20
70
ナチュラルブラウン
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
70110364
木製50NS-P
50
20
70
ライトブラウン
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
70110373
木製50NS-P
50
20
70
ダークブラウン
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください