曜日別特売

三相200Vエアーコンプレッサー

三相200Vエアーコンプレッサー - AIR WAVE(和コーポレーション)

エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。
プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。
第二種圧力容器に分類されない構造。

用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670速度(充填)1分40秒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※3相2Vの接続端子(プラグ)は付いておりません。
※荷降ろしはフォークリフト必須になります。ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70110382SP-3300給油式レシプロ50Hz:340、60Hz:4050.981.132.05/2.4三相200(50/60Hz)806052067093097
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする