コンドーテック
スパッタシートWコート
耐炎繊維100%生機にシリコン樹脂を両面にコーティング。
火花をはじくタイプです。
アスベストは含んでおりません。
用途
建設現場、改良・解体・橋梁・耐震補強工事での火花養生に。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格品
材質
耐炎繊維100%織物・シリコン樹脂両面加工
厚さ(mm)
1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ハトメ数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150526
09105KT16RW
1枚(1本)
-
ロール
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70150535
09105KT161W
1枚
4
1号
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70150544
09105KT162W
1枚
12
2号
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70150553
09105KT164W
1枚
16
4号
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70150562
09105KT166W
1枚
20
6号
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください