曜日別特売

小型スクラバー

小型スクラバー - セムコーポレーション

簡単な操作で有害なガスを処理します。
現場型pH計で薬品注入を自動制御。
内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。
キャスターが標準付属のため、移動が可能。
省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。
薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。

静圧(Pa)(機内)120材質(本体)PVCポンプ(循環)55L/min×3mH電源AC200V Φ3槽容量(L)25ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa寸法D(mm)1205寸法G(mm)120仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理風量(m3/min)
排気ファン能力(m3/min)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70116576C-400PH-Y-AC20033×600Pa×400W10007004501000700
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70116585C-500PH-Y-AC2001010×600Pa×400W12008004551200800
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70116594C-600PH-Y-AC2002020×600Pa×750W1300110054513001100
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする