曜日別特売
モノタロウ

マグネットクリップボックス

マグネットクリップボックス - モノタロウマグネットクリップボックス - モノタロウマグネットクリップボックス - モノタロウマグネットクリップボックス - モノタロウ
(36件のレビュー)

マグネット式でクリップを楽々取り出し、保管できます。

用途クリップの保管に材質PS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×69繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※クリップは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70248998-
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 事務作業
サービス業

コンパクトサイズ、軽くて、中身が見えて使いやすい。

2025-05-06
用途: 日常使い
製造業

使う時に1個ずつ取り出せて使えるので便利です。
黒っぽい半透明よりも、クリアの方が個人的には好きです。

2025-06-23
用途: 事務所で使用します。
大興産業株式会社建設業・工事業

使いやすいけど、下半分は透明な方が残数が分かって良いと思います。

2025-03-04
用途: 日常使い
製造業

使用していたものが古く汚れたので、同等品を探していたら見つけました。
スモークブラックで中身が見えずらい感もありますが、問題なく使用できます。

2025-01-30
用途: クリップの保管

すっきりした形で安くて、良いと思います。
下部分がクリアではなくスモークがかっているのが、おしゃれなのかな!?

対象商品 : 70248998
2024-07-03
用途: 事務作業
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

安くて助かります。大きさデザイン共に問題ありません。

対象商品 : 70248998
2023-09-13
用途: 事務作業時
サービス業

デザイン、機能性、共に申し分ありません。
強いていえば、長く、頻繁に使うものなので、
プラプラ感(プラスチックの材質丸出し)を木材等の質感であればなお良い。
そういった商品がどこかで売られているかもしれないが、
現時点では見当たらない。
カラー的には、複数あると迷うばかりなので、ブラック1色で良かった。
コスパが非常に高いので、家族にも勧めようと思っています。

対象商品 : 70248998
2023-12-04
用途: デスク上でのクリップ保管
製造業

お安いものを探してこちらを購入!磁石付きで、散らばりがちなクリップをデスク上で使いやすくしてくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする