TOTO
水石けん入れ(壁付、押しボタン式)
仕様
ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:液状、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ
水石けん入れ
適合場所
洗面所・手洗い
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
その他
使用地区
一般地
操作方法
棒を押し上げる
吐水口長さ(mm)
90
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70132405
TS125R
¥
6,150
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください