曜日別特売

牛本革手袋 CG-714

牛本革手袋 CG-714 - シモン牛本革手袋 CG-714 - シモン牛本革手袋 CG-714 - シモン牛本革手袋 CG-714 - シモン
(2件のレビュー)

手によく馴染みます
シモンロゴ入り
牛本革の特徴
1.柔軟性に富む
2.摩耗に強い
3.油汚れに強い
4.使い込むほど手に馴染む

用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等仕様袖無し、親指/丸指型メーカー商品コード4130710内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143255CG-714M228.810.521牛本革内縫い耐久性、柔軟性アテ無1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70143264CG-714L2391122牛本革内縫い耐久性、柔軟性アテ無1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70143273CG-714LL249.411.523牛本革-耐久性、柔軟性アテ無1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143255
2020-05-05
用途: 倉庫内での荷物取り扱い

柔らかくて手に馴染む。4双購入したが糸がほつれてきそうな所もあった。

1が参考にしています
対象商品 : 70143273
2019-04-22
用途: 金属加工全般に使用
製造業

LLサイズを購入しましたが、サイズ・革の質の個体差が激しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする