シモン
牛本革手袋 CG-714Y
手によく馴染みます
シモンロゴ入り
牛本革の特徴
1.柔軟性に富む
2.摩耗に強い
3.油汚れに強い
4.使い込むほど手に馴染む
用途
機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
仕様
牛本革、袖無し、親指/丸指型
メーカー商品コード
4131730
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143282
CG-714Y
フリー
23
9
11
22
牛本革
黄
内縫い
耐久性、柔軟性
アテ無
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください