金星
金星特撰刃付鋸鎌 ダブル刃
ダブルの刃付けで滑らかな切れ味
稲刈り・野菜収穫・草刈り用
用途
稲刈り野菜収穫、草刈り用に
刃渡り(mm)
155
全長(mm)
320
質量(g)
100
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143404
#140414
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください