ゴールデンスター
木柄草抜き ミニ
一つで二つでの用途に使えます。
側面の刃で草削り、レーキで草抜き。
用途
側面の刃で草削り、レーキで草抜き
寸法(mm)
165×55×80
全長(mm)
165
質量(g)
135
刃長(mm)
(側面)80
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
先幅(mm)
55
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143413
#1439
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください