ゴールデンスター
削 けずろっかま 除草用
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
押して削って引いて切る除草鎌
用途
押して削って引いて草を切る際に
全長(mm)
195
質量(g)
84
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)
90
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143438
#1744
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください