ゴールデンスター
刈 かろっかま 草刈用
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
段付刃で根元から刈る
用途
草を段付刃で根元から刈る際に
全長(mm)
233
質量(g)
105
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
110
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143447
#1745
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください