曜日別特売

木柄ガーデンクリーナー

木柄ガーデンクリーナー - ゴールデンスター
(12件のレビュー)

刈草の集草作業に使います

用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1645爪数18質量(g)1100材質(柄部)天然木材質(刃)スチール先幅(mm)210~400内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143508#4077
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143508
2024-10-08
用途: 庭の草刈り後
運輸・通信業

爪が多いのでいい感じです。耐久性はしばらく使ってみないと

対象商品 : 70143508
2024-07-10
用途: 芝生と落ち葉の収集
浪速商事株式会社不動産業

これは、女性が扱うには無理がありました。 耐久性はありそうで、刃は軽く、幅も調整できるのはよいのですが、柄が重すぎて、取り扱えません。

1が参考にしています
対象商品 : 70143508
2023-03-10
用途: 刈払機で、笹竹、枯れ草を刈った後のごみ集め
不動産業

オールステンレス製の熊手を使っていたが、今回の製品は、爪の並び幅が広く、木製の柄のため、軽くて、竹林下草の清掃が気分良く捗った。

対象商品 : 70143508
2023-03-03
用途: 庭仕事用
指圧工房医療・福祉・介護関連業

普通が一番、昔ながらの商品はこれで十分です。
ただ、木製は木目の走行によっては折れやすいのもあるのも確か。

対象商品 : 70143508
2022-04-23
用途: 落ち葉の収集
自動車・二輪車・自転車関連業

何と言っても木の感触が良いです。金属の熊手部分は濡れた落ち葉を掻き出すのに有効です。但し芝生には使いません。
コスパ良好の一品です。

2020-07-17
用途: 芝の手入れ用
その他業種

安い、軽い、錆ない、芝刈後の手入れに非常に便利です。

対象商品 : 70143508
2023-08-30
用途: 庭の清掃
さいかわ園芸農・林・水産業

庭の芝生を刈った後の作業、落ち葉をかき集める作業に購入しました。芝生の中までキレイにかき出せるのですが、芝生に引っかかってしまい芝生を傷めてしまうことも。また、この品物自体が結構重いので女性が作業するには大変です。

対象商品 : 70143508
2021-06-20
用途: 掃除の時に

お店で買うよりたいへん安くてたいへん助かりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする