曜日別特売

パイプ柄 草抜き 800ミリ柄

パイプ柄 草抜き 800ミリ柄 - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

一つで二つでの用途に使えます。
レーキで簡単草抜き、側面の刃で草削りも。

用途頑固な草の草抜きに全長(mm)810質量(g)330刃長(mm)(側面)90材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)炭素刃物鋼先幅(mm)55内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143517#1593
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143517
2021-09-21
用途: 草取り
サービス業

以前は別のタイプの物を購入しましたが、
イマイチ。これはどうか?と購入してみました。以前の物より、良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする