ゴールデンスター
パイプ柄 草削り 800ミリ柄
(1件のレビュー)
立ったままでの作業ができます
用途
波刃で雑草をカット、らくらく草刈り作業。
パイプ柄で軽量、立って作業ができます
全長(mm)
815
高さ(mm)
55
質量(g)
335
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
先幅(mm)
105
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143526
#1594
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください