ゴールデンスター
ウェーブカットロング ステン 800mm柄付
サビに強いステンレス刃とステンレスパイプ柄を採用。
地面に這った雑草も波刃と刃先で根本からカット。
刃渡り(mm)
110
全長(mm)
990
質量(g)
400
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143535
#1589
¥
2,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください