ゴールデンスター
ネジリ鎌鋼付150mm 1200mm柄
草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
1330
質量(g)
600
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143544
#4118
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください